Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LTS FLIR 400.3030.01 silber Flixx EB-Downlight LED 29W 830 2710lm 75° D220


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 si
LED-Einbaudownlight 3000K 830 FLIR 400.3030.01 si
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     986-4329260
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     636671
EAN/GTIN:
     4043544392534
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbau-Downlight mit optischen Designvarianten für Allgemeinbeleuchtung, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, innovatives Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kühlkörper aus Aluminiumdruckguss), High-Performance Spiegelreflektor aus Aluminium mit präziser symmetrischer Abstrahlcharakteristik für maximale Lichtausbeute und optimale Entblendung, Front-/Einbauring aus Zinkdruckguss mit Lichteffektring klar (weitere Dekor-/Lichteffektringe und Dekogläser sind als Option erhältlich), werkzeugloser Deckeneinbau mit Schnellspannautomatik (automatische Anpassung der Deckenstärke), Leuchte und Betriebsgerät über Kabel (Länge: 500 mm) fest verbunden, Betriebsgerät fertig für Netzanschluss, Betriebsgerät (LED-Konverter) inklusive (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Modul | 830 | CRI 80 | 3000 K Lebensdauer: L90 B50 50.000 h / L80 B50 100.000 h / L80 B20 50.000 h EPREL Lichtquellen: 891018 Systemleistung: 26.0 W Leuchten-Lichtstrom: 2870 lm Systemeffizienz: 105.38 lm/W Moduleffizienz: 133 lm/W UGR 4H/8H 70/50/20: 23.8/23.8 (C0/C90) Ausstrahlwinkel: 75° Schutzklasse: II Schutzart: IP20 Normen: CE,RoHS Deckenstärke: 5 - 50 mm Einbautiefe: 105 mm Ausschnittsmaß: 210 mm Außendurchmesser: 220 mm Höhe Leuchte: 107 mm Gewicht: 1.254 kg
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
220 mm
Höhe/Tiefe:
107 mm
Systemleistung:
26 W
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Brandschutz "D":
true
Mit Bewegungsmelder:
false
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
true
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Gehäusefarbe:
Silber
Geeignet für Pendelaufhängung:
false
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Mit Betriebsgerät:
true
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Lichtsensor:
false
Geeignet für Deckenmontage:
false
Geeignet für Traversenmontage:
false
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
false
Geeignet für Stromschienenmontage:
false
Geeignet für Klemmmontage:
false
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Ausstrahlungswinkel:
breitstrahlend 40-80°
Effektiver Lichtstrom:
2870 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,25*
€ 199,20*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,37*
€ 199,80*
Frei Haus
ab € 168,37*
€ 207,01*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 176,98*
€ 216,35*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 242,26*
€ 291,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,13*
€ 346,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,16*
€ 342,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,00*
€ 328,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 271,05*
€ 322,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,26*
€ 288,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636744
ab € 14,67*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636734
ab € 10,38*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636735
ab € 9,27*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
636743
ab € 9,30*
Zubehör
LTS Licht & Leuchten
646161
ab € 271,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.