Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 18 #8067751


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 18 #8067751
Artikel-Nr.:
     3517B-82869069
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8067751
EAN/GTIN:
     8428879027027
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 18 #8067751

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 241,43*
€ 293,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 244,60*
€ 295,46*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 257,58*
€ 312,75*
Frei Haus
ab € 261,77*
€ 315,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,75*
€ 372,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 306,46*
€ 364,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,77*
€ 341,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 257,58*
€ 306,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,16*
Zubehör
TRILUX
8099000
ab € 30,08*
Zubehör
TRILUX
8117200
ab € 6,56*
Zubehör
TRILUX
8118200
ab € 92,13*
Zubehör
TRILUX
8094300
ab € 13,62*
Zubehör
TRILUX
8090500
ab € 139,68*
Zubehör
TRILUX
8096700
ab € 130,46*
Zubehör
TRILUX
8093300
ab € 206,20*
Zubehör
TRILUX
8098200
ab € 206,82*
Zubehör
TRILUX
8093200
ab € 207,19*
Zubehör
TRILUX
8091800
ab € 130,98*
Zubehör
TRILUX
8095000
ab € 111,88*
Zubehör
TRILUX
8089600
ab € 111,84*
Zubehör
TRILUX
8091600
ab € 130,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.