Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 18 #8065251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 18 #8065251
Artikel-Nr.:
     3517B-82869923
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8065251
EAN/GTIN:
     8428879026624
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 840, DALI TugraHE 18 #8065251

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 216,66*
€ 265,30*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 218,89*
€ 267,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 232,98*
€ 280,58*
Frei Haus
ab € 234,05*
€ 282,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,58*
€ 333,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,40*
€ 327,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,21*
€ 310,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,67*
€ 304,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,98*
€ 277,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4691800
ab € 19,02*
Zubehör
TRILUX
8100100
ab € 44,55*
Zubehör
TRILUX
8100900
ab € 53,89*
Zubehör
TRILUX
8098900
ab € 30,07*
Zubehör
TRILUX
8117200
ab € 6,51*
Zubehör
TRILUX
8088900
ab € 14,27*
Zubehör
TRILUX
8118200
ab € 92,35*
Zubehör
TRILUX
8094300
ab € 13,58*
Zubehör
TRILUX
8118100
ab € 22,94*
Zubehör
TRILUX
8090500
ab € 139,80*
Zubehör
TRILUX
8096700
ab € 131,12*
Zubehör
TRILUX
8093300
ab € 206,93*
Zubehör
TRILUX
8098200
ab € 206,25*
Zubehör
TRILUX
8093200
ab € 206,04*
Zubehör
TRILUX
8091800
ab € 130,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.