Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrhammer 06039D6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bohrhammer 06039D6000
Akku-Bohrhammer 06039D6000
Produktbild (ähnlich)
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-83668502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06039D6000
EAN/GTIN:
     4053423229141
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer

Akku-Bohrhammer 06039D6000

Akku-Bohrhammer UniversalHammer 18V. Kabelfrei und multifunktional: Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Schrauben. Kompaktes, handliches Design für beeindruckende 4-in-1-Leistung. Pneumatisches Hammerwerk mit 2,0 J zum Bohren bis 16 mm Durchmesser und Meißeln in Beton. SDS plus-Universalbohrfutter für einen leichten, werkzeuglosen Wechsel von Bohrern und Meißeln.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
18 V
Akkukapazität:
2,5 Ah
Leerlaufdrehzahl:
0..2000 1/min
Max. Schlagzahl:
5400 1/min
Max. Einzelschlagenergie:
1,7 J
Bohrdurchmesser Beton:
16 mm
Bohrdurchmesser Stahl:
13 mm
Bohrdurchmesser Holz:
25 mm
Schwingungsemissionswert ah (Hammerbohren in Beton):
16,5 m/s²
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 84,74*
€ 103,71*
1 Tag
50
€ 23,00*
ab € 87,55*
€ 106,68*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 89,80*
€ 109,87*
€ 4,90*
ab € 88,10*
€ 109,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 100,06*
€ 121,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,87*
€ 143,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,78*
€ 135,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,09*
€ 128,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,06*
€ 119,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607019447
ab € 12,71*
Zubehör
Bosch
2607019455
ab € 16,98*
Zubehör
Bosch
2607019457
ab € 14,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.