| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-83767016 Herst.-Nr.: 663826 EAN/GTIN: 4043544793386 |
| |
|
| | |
| LED-Stripes 24V 10m 3000K DCL-L 08.930.10 LED-Lichtband (Länge: 10 m) auf Rolle, 140 LEDs pro Meter, keine UV- und Wärmestrahlung, nahezu alle Lichtbandlängen realisierbar, kürzbar alle 50 mm, Klebemontage in Profil, Direktanschluss an geeigneten Konverter über Einspeisung mit Schneidklemmen, Betriebsgerät (LED-Konverter) separat bestellen (Platzierung extern) Leuchtmittel: LED Band | 930 | CRI 90 | 3000 K Lebensdauer: L80 B50 40. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Gehäusefarbe: | sonstige | Spannungsart: | AC | Nennspannung: | 24 V | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 258,81* | € 318,65* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 258,66* | € 319,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 262,04* | € 321,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|