Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochstromklemme 6-35qmm, grau PTPOWER 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochstromklemme 6-35qmm, grau PTPOWER 35
Hochstromklemme 6-35qmm, grau PTPOWER 35
Artikel-Nr.:
     3517B-83957060
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212064
EAN/GTIN:
     4046356726016
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Hochstromklemme 6-35qmm, grau PTPOWER 35

Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Power-Turn-Anschluss, 1. Etage, Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2,5..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,507*
€ 3,297*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,82*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,9259*
€ 3,8459*
10
€ 5,95*
ab € 2,92619*
€ 3,84619*
1 Tag
18
10
€ 4,98*
ab € 2,9931*
€ 3,9331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 0,04206*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 0,05432*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 0,0818*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,232*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5299*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2978*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,80973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0726*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8418*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.