Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 3212064 Hochstromklemme PTPOWER 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE245698444
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3212064
EAN/GTIN:
     4046356726016
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Hochstromklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 125 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: PowerTurn-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 2,5 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/15, Farbe: grau
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,507*
€ 3,297*
1
€ 5,00*
ab € 2,68*
€ 3,82*
Lager 96KMA
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,9259*
€ 3,8459*
10
€ 5,95*
ab € 2,92619*
€ 3,84619*
1 Tag
18
10
€ 4,98*
ab € 2,9931*
€ 3,9331*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,8459*
€ 4,57662
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7459*
€ 4,45762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,4159*
€ 4,06492
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,9259*
€ 3,48182
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,459* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1056086
ab € 0,588*
Zubehör
Phoenix Contact
3200713
ab € 0,1962*
Zubehör
Phoenix Contact
1090628
ab € 0,04206*
Zubehör
Phoenix Contact
1090632
ab € 0,05432*
Zubehör
Phoenix Contact
1090634
ab € 0,0818*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,232*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1976*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,63*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 2,5299*
Zubehör
Phoenix Contact
0818124
ab € 2,2978*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,5776*
Zubehör
Phoenix Contact
0824662
ab € 6,80973*
Zubehör
Phoenix Contact
0828295
ab € 101,41*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 2,0726*
Zubehör
Phoenix Contact
0829204
ab € 1,8418*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.