Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x18,6 biegsam FFKuS-EM-F 25 bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85051956
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     25340025
EAN/GTIN:
     4013960248968
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr

Kunststoff-Wellrohr mittel 25,0x18,6 biegsam FFKuS-EM-F 25 bl

FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe blau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Ausführung flammwidrig:
ja
Biegeverhalten:
biegsam
Mit Muffe:
nein
Unterputzmontage:
ja
Aufputzmontage:
ja
Geeignet zur Installation auf Holz:
ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 71,10*
€ 89,23*
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 91,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,535*
€ 93,935*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,492*
€ 99,782*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,935*
€ 102,725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 89,23*
€ 106,1837
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,38*
€ 103,9822
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,32*
€ 99,1508
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,54*
€ 94,6526
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 71,10*
€ 84,609
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,422* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25970025
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.