Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffrohr M25 Highspeed blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2110296
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FFKUS-EM-F25BL
EAN/GTIN:
     4013960248968
Suchbegriffe:
Isolierrohr
Leer Rohr
Leerrohr
Elektroinstallationsrohr
FFKuS-EM-F Highspeed ist ein mittleres Kunststoff-Wellrohr aus PVC, mit hochgleitfähiger Innenschicht, Kunststoffmantel, nicht flammenausbreitend, in Farbe blau. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die Beton- und Hohlwandinstallation sowie bei tiefen Temperaturen im Erdreich. Der Vorteil liegt in der hochgleitfähigen Innenschicht. Mit dieser können Kabel und Leitungen ohne Probleme über längere Strecken eingezogen werden. VDE 0605 DIN EN 61386-22 Mindestdruckfestigkeit: 750N/5cm Farbe: blau, Außendurchmesser: 25 mm, UV-beständig: false, Halogenfrei: false, Innendurchmesser: 18,6 mm, RAL-Nummer: 5012, Werkstoff: Polyvinylchlorid (PVC), Betriebstemperatur: -25...60 °C, Aufputzmontage: true, Geeignet für Betoninstallation: true, Maschinen- und Anlageninstallation: true, Unterflurinstallation (Estrich): true, Installation im Freien: false, Geeignet zur Installation auf Holz: true, Geeignet für Hohlwandinstallation: true, Geeignet zur Verlegung im Erdreich: true, Ausführung flammwidrig: true, Biegeverhalten: biegsam, mit Muffe: false, Unterputzmontage: true, Hochgleitfähige Innenschicht: true, mit Meter-Anzeige: false, Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N), Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1: mittel (Klasse 3, 750 N)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FFKUS-EM-F25BL
Ident Code:
25340025
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 71,10*
€ 89,23*
Frei Haus
ab € 73,15*
€ 91,77*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,535*
€ 93,935*
30 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,492*
€ 99,782*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,935*
€ 102,725*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,725*
€ 122,24275
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,985*
€ 118,98215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 95,465*
€ 113,60335
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,815*
€ 109,25985
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,935*
€ 97,50265
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,6387* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
25970025
ab € 26,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.