Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Edelstahl-Steckbogen f.VA Steck-ES VBS-E 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Edelstahl-Steckbogen VBS-E, V4A, Ø mm - Zoll 20 mm
Edelstahl-Steckbogen VBS-E, V4A, Ø mm - Zoll 20 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-85057635
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     20860020
EAN/GTIN:
     4013960211528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl Rohr
Edelstahlrohr
Rohr Edelstahl
Rohr V2A

Edelstahl-Steckbogen f.VA Steck-ES VBS-E 20

VBS-E ist ein Edelstahl-Steckbogen aus rostfreiem Stahl Werkstoff 1.4571 (V4A), AISI 316 TI. Verwendet wird dieser Steckbogen zur Verbindung der Edelstahlrohre V4 Steck-ES und V2 Steck-ES. Der Vorteil liegt in der sehr schweren Druckfestigkeit. VDE 0605 DIN EN 61386-21 Klassifizierung: 55571 Mindestdruckfestigkeit: 4000N/5cm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
ja
Halogenfrei:
ja
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 38,0527*
€ 45,5627*
22 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 39,7198*
€ 47,6798*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 37,79*
€ 48,63*
1
Frei Haus
ab € 38,95*
€ 50,10*
38 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 44,67*
€ 53,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,50*
€ 51,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.