Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffwellrohr orange FPPSF-10O2.50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-85069669
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     3090601000
EAN/GTIN:
     4049504235491
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
fränkische wellenrohr

Kunststoffwellrohr orange FPPSF-10O2.50

FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-O aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Feinprofil. Es eignet sich für die optische Kennzeichnung von Kabel und Leitungen. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
10 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Außendurchmesser:
12,8 mm
Innendurchmesser:
9,8 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Einsatztemperatur:
-40..105 °C
Schutzart (IP):
IP66/IP67/IP68/IP69
Brandschutz nach UL 94:
V2
Biegeradius, statisch:
25 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: wellrohr, wellrohr m10
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 54,99*
€ 71,37*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,08*
€ 71,48*
Frei Haus
ab € 56,67*
€ 73,35*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,425*
€ 74,245*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,37*
€ 84,9303
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,92*
€ 83,2048
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 67,25*
€ 80,0275
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,91*
€ 76,0529
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,99*
€ 65,4381
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,0998* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890307900
ab € 52,12*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890564600
ab € 111,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.