Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Wellschlauch PP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-8950927
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     FPPSF-10O2.50
EAN/GTIN:
     4049504235491
Suchbegriffe:
Wellenrohr
Wellrohr
Wellschlauch
wellrohr
FIPLOCK® Kunststoffwellrohr FPPS-O aus speziell formuliertem Polypropylen, halogenfrei, mit Feinprofil. Es eignet sich für die optische Kennzeichnung von Kabel und Leitungen. Angewendet wird es im Maschinen- und Anlagenbau. Farbe: orange, Außendurchmesser: 12,8 mm, Ölbeständig: true, UV-beständig: true, Halogenfrei: true, Innendurchmesser: 9,8 mm, Einsatztemperatur: -40...105 °C, Brandschutz nach UL94: V2, Biegeradius, statisch: 25 mm, Ummantelungswerkstoff: ohne Ummantelung, Flammverbreitend: false, Zulassung nach UR: false, Zulassung nach CSA: false, Werkstoff: Polypropylen (PP), Zugfestigkeit: 500 N, Zulassung nach LUL/British Standard: false, Zulassung nach Lloyd's Register TA: false, Zulassung nach UTAC: false, Aufputzmontage: true, Nenndurchmesser: 10 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66/IP67/IP68/IP69, Biegeverhalten: flexibel, Unterputzmontage: false, Hochgleitfähige Innenschicht: false, Längsgeschlitzt: false, Verschließbar (zweiteilig): false, Zulassung nach DIN EN 61386-23: false, Zulassung nach NF F 16-101: false, mit Zugdraht: false, Biegeradius, dynamisch: 45 mm, Zulassung nach DIN 5510: false, Zulassung nach VdTÜV/GGVSEB: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Fränkische Rohrwerke
Produkt Typ:
FPPSF-10O2.50
Ident Code:
3090601000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,08*
€ 71,57*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,17*
€ 71,67*
Frei Haus
ab € 56,75*
€ 73,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,505*
€ 74,385*
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 71,67*
€ 85,2873
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 70,68*
€ 84,1092
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,09*
€ 78,6471
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,14*
€ 76,3266
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,17*
€ 65,6523
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,1034* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891227600
€ 28,93*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890307900
ab € 52,22*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4891023100
€ 28,04*
Zubehör
Fränkische Rohrwerke
4890564600
ab € 111,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.