Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 16


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E, Ø mm - Zoll 16 mm
Aluminium-Gewindemuffe AMG-E, Ø mm - Zoll 16 mm
Artikel-Nr.:
     3517B-85075509
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     21050016
EAN/GTIN:
     4013960183801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu-Gewindemuffe
Gewinde-Alu-Muffen
Gewinde Muffe
Gewindemuffe

Aluminium-Gewindemuffe AMG-E 16

AMG-E ist eine Aluminium-Gewindemuffe aus stranggepresstem Aluminium. Verwendet wird diese Muffe zur Verbindung des Aluminiumrohres Alu Gewinde-ES. VDE 0605 DIN EN 61386-21
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
nein
Oberfläche gebürstet:
nein
Halogenfrei:
ja
Ausführung:
Gewinde
Mit Sperrfunktion:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,975*
€ 125,805*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 103,42*
€ 126,92*
Frei Haus
ab € 107,04*
€ 131,96*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 112,785*
€ 138,805*
1 Tag
1
€ 4,98*
ab € 137,31*
€ 166,90*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,92*
€ 151,0348
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 125,74*
€ 149,6306
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 119,67*
€ 142,4073
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 115,51*
€ 137,4569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 103,42*
€ 123,0698
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,0684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.