Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung 2-Zoll 5357


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB Standard, 90o abgewinkelt 5357 Verschraubung, 5357
ABB Standard, 90o abgewinkelt 5357 Verschraubung, 5357
Artikel-Nr.:
     3517B-85087065
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TAD012170R0016
EAN/GTIN:
     5414363100034
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form
abb schlauchverschraubung

Verschraubung 2-Zoll 5357

90° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, für fluessigkeitsdichte Metall-Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 2 Zoll bzw 63 mm, Gewindeanschluss NPT 2 Zoll, Schutzklasse IP67
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
63 mm
Nenngröße in Zoll:
2 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
670
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: t verbindungsstück
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
Frei Haus
ab € 132,23*
€ 157,65*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 131,7826*
€ 158,2426*
1
Frei Haus
ab € 137,54*
€ 163,90*
8 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 140,1828*
€ 167,9328*
23 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 198,86*
€ 222,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,65*
€ 187,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,05*
€ 185,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,14*
€ 177,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,19*
€ 173,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,23*
€ 157,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.