| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1693066 Herst.-Nr.: 7TAD012170R0016 EAN/GTIN: 5414363100034 |
| |
|
| | |
| 90° - abgewinkelte Metall-Verschraubung, fuer fluessigkeitsdichte Metall- Schutzschlaeuche, aus galvanisiertem Stahlguss mit verchromter Oberflaeche, Innenhuelse aus Polyamid, Nenngroeße 2 Zoll bzw 63 mm, Gewindeanschluss NPT 2 Zoll, Schutzklasse IP67 Ausführung: 90°-Winkel, Oberflächenschutz: verchromt, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: sonstige, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: NPT, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 49,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: 670, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Nenndurchmesser: 63 mm, Nenngröße in Zoll: 2 Zoll, Gewindeanschlussgröße: sonstige, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | 5357 | Ident Code: | 7TAD012170R0016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 131,06* | € 156,88* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 131,8926* | € 157,4726* | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 136,51* | € 163,15* | | | | Lager 6318 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 140,8228* | € 167,2028* | | | | | | 24 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 199,24* | € 220,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|