Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RC-Glied AC127-240,DC150-250 3RT2916-1CD00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schaltbild
Maßzeichnung
Milieubild
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-85236913
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT29161CD00
EAN/GTIN:
     4011209740044
Suchbegriffe:
Schütz Entstörmodul
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer

RC-Glied AC127-240,DC150-250 3RT2916-1CD00

Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC 127-240 V, 50/60 Hz, DC 150-250 V, für Schütze 3RT2.1 und Hilfsschütze 3RH2 Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
Weitere Informationen:
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
127..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
127..240 V
Betriebsspannung bei DC:
150..250 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,13*
€ 5,83*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,61*
€ 6,57*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 5,01*
€ 6,99*
4 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 5,00*
€ 7,10*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 5,33*
€ 7,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.