Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leistungsschütz 1Ö 4kW/400V,AC DILM9-01(230V50HZ)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85243050
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276725
EAN/GTIN:
     4015082767259
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Leistungsschütz 1Ö 4kW/400V,AC DILM9-01(230V50HZ)

Leistungsschütz, Applikation: Leistungsschütz für Motoren, Leistungsschütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht induktive oder schwach induktive Last, Widerstandsöfen, AC-3: Käfigläufermotoren: Anlassen, Ausschalten während des Laufes, AC-4: Käfigläufermotoren: Anlassen, Gegenstrombremsen, Reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweis: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3, Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3 380 V 400 V: Ie= 9 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig, 50 - 60 Hz offen bei 40 °C: Ith = Ie= 22 A, gekapselt: Ith= 18 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom 1-polig offen: Ith= 50 A, gekapselt: Ith= 45 A, max.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
230 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24..690 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24..690 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
22 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 4,98*
ab € 19,73*
€ 25,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,00*
€ 25,71*
1 Tag
6
€ 4,99*
ab € 20,16*
€ 25,86*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,00*
€ 29,37*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 23,87*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101041
ab € 5,62*
Zubehör
Eaton
101442
ab € 44,13*
Zubehör
Eaton
101447
ab € 50,26*
Zubehör
Eaton
104943
ab € 48,51*
Zubehör
Eaton
104944
ab € 48,95*
Zubehör
Eaton
104945
ab € 48,88*
Zubehör
Eaton
104946
ab € 48,44*
Zubehör
Eaton
104947
ab € 48,60*
Zubehör
Eaton
104948
ab € 48,48*
Zubehör
Eaton
278432
ab € 28,55*
Zubehör
Eaton
278433
ab € 25,49*
Zubehör
Eaton
115948
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276421
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276422
ab € 5,07*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.