Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsstromauslöser 24VAC/DC f.NZM2/3 NZM2/3-XA24AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85256291
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259754
EAN/GTIN:
     4015082597542
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter

Arbeitsstromauslöser 24VAC/DC f.NZM2/3 NZM2/3-XA24AC/DC

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Anfangswert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Endwert des unverzögerten Kurzschlussauslöser-Einstellbereiches:
0 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 63,60*
€ 79,90*
34 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 66,14*
€ 82,67*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 69,35*
€ 86,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 72,15*
€ 89,42*
Frei Haus
ab € 72,43*
€ 89,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,25*
€ 102,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,50*
€ 95,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
103044
ab € 328,96*
Zubehör
Eaton
103045
ab € 328,83*
Zubehör
Eaton
107579
ab € 547,19*
Zubehör
Eaton
107595
ab € 993,47*
Zubehör
Eaton
107596
ab € 1.132,25*
Zubehör
Eaton
107599
ab € 1.084,70*
Zubehör
Eaton
107611
ab € 275,34*
Zubehör
Eaton
107619
ab € 289,50*
Zubehör
Eaton
107620
ab € 314,45*
Zubehör
Eaton
107623
ab € 334,87*
Zubehör
Eaton
107627
ab € 690,12*
Zubehör
Eaton
107633
ab € 337,80*
Zubehör
Eaton
107634
ab € 356,06*
Zubehör
Eaton
107642
ab € 430,21*
Zubehör
Eaton
107644
ab € 645,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.