Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleingehäuse m. Tragschiene CI-K1-95-TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85272752
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206881
EAN/GTIN:
     4015082068813
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus

Kleingehäuse m. Tragschiene CI-K1-95-TS

Isolierstoffgehäuse, Mit Tragschiene nach IEC/EN 60715, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: Front IP65, IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, Leuchtmelder L- in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Leitungseinführung: Leitungsdurchsteckmembran, Abmessungen Breite: 80 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 95 mm, Einbautiefe bei Tragschiene 7.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
137 mm
Mit transparentem Deckel:
nein
Geeignet für NOT-AUS:
ja
Ausführung:
Aufbau
Schutzart (IP):
IP65
Schutzart (NEMA):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,43*
€ 15,26*
2 Tage
5
€ 4,99*
ab € 12,35*
€ 16,54*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 12,45*
€ 16,55*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 12,45*
€ 16,55*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.