Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelgehäuse mit Tragschiene CI-K1-95-TS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2710262
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     206881
EAN/GTIN:
     4015082068813
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Not-Aus
Isolierstoffgehäuse, Mit Tragschiene nach IEC/EN 60715, Sortiment: Kleingehäuse CI-K, Leergehäuse, Einzelgerät, Schutzart: Front IP65, IP65, bei Leitungseinführung in Durchstecktechnik, Werkstoff: glasfaserverstärktes Polycarbonat, Farbe: Gehäuseunterteil RAL 9005, schwarz, Gehäuseoberteil RAL 7035, hellgrau, Beschreibung: metrische Vorprägungen oben, unten, in der Rückwand, Leitungsdurchsteckmembran, Leuchtmelder L-… in Unterteilvorprägung M20/M25 einbaubar, Leitungseinführung: Leitungsdurchsteckmembran, Abmessungen Breite: 80 mm, Höhe: 120 mm, Tiefe: 95 mm, Einbautiefe bei Tragschiene 7.5 mm Höhe: 72 mm, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60529, DIN EN 62208 Breite: 80 mm, Ausführung: Aufbau, Höhe: 95 mm, Tiefe: 137 mm, Mit transparentem Deckel: false, geeignet für NOT-AUS: true, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Schutzart (IP): IP65, Schutzart (NEMA): sonstige Maße BxHxEinbautiefe (mm): 80x120x72 Gehäusetiefe (mm): 95
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
CI-K1-95-TS
Ident Code:
206881
Weitere Suchbegriffe: Eaton-Not-Aus-Schalter, Flanschgehäuse, Hilfskontakt, Hilfskontaktblock, Hilfsschalter, Hutschiene, Kleingehäuse, Kunststoffgehäuse, Leergehäuse, Universalgehäuse, eaton leergehäuse ip65, automatengehäuse ip65, automatengehäuse, Gehäuse für Motorschutzschalter, Endschaltergehäuse, Gehäuse für Lastschalter, Isolierstoffgehäuse
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,43*
€ 15,26*
Lager 6808
5
€ 4,99*
ab € 12,35*
€ 16,54*
3 Tage
1
€ 6,40*
ab € 12,45*
€ 16,55*
€ 5,46*
ab € 12,45*
€ 16,55*
3 Tage
6
€ 4,95*
ab € 13,01*
€ 17,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.