Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschalter Einbau/rot/N P1-32/EA/SVB/N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-85277739
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091079
EAN/GTIN:
     4015080910794
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hauptschalter Einbau/rot/N P1-32/EA/SVB/N

Hauptschalter, Sortiment: Hauptschalter, Wartungsschalter, Typkenner: P1, STOPP-Funktion: NOT-AUS-Funktion, mit rotem Drehgriff und gelbem Sperrkranz, Information zum Lieferumfang: Hilfsschalterkontakt nachrüstbar., 3-polig + N, Abschließbarkeit: abschließbar in 0-Stellung, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3, NEMA12
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
ja
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,09*
€ 52,99*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 44,63*
€ 56,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 47,16*
€ 58,58*
€ 4,00*
ab € 47,30*
€ 59,02*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 48,23*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,14*
€ 63,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,46*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,74*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.