Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/EA/SVB/N Wartungsschalter für Frontbefestigung, verriegelbar 690V Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y747442
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     091079
EAN/GTIN:
     4015080910794
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
P1-32/EA/SVB/N
Montageart:
Einbau
Polzahl:
4
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Frontbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 42,09*
€ 52,99*
2 Tage
22
€ 6,40*
ab € 44,63*
€ 56,10*
€ 5,46*
ab € 47,16*
€ 58,58*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,30*
€ 59,02*
2 Tage
24
€ 4,95*
ab € 48,23*
€ 59,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,79*
€ 61,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
003198
ab € 1,58*
Zubehör
Eaton
041282
ab € 2,55*
Zubehör
Eaton
047422
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
207446
ab € 37,46*
Zubehör
Eaton
280976
ab € 44,74*
Zubehör
Eaton
290191
ab € 18,59*
Zubehör
Eaton
065011 V/EA/SVB-SW-T0
ab € 8,66*
Zubehör
Eaton
029416 BS45X14-T0
ab € 0,58*
Zubehör
Eaton
205541 ZFS72-T0
ab € 1,04*
Zubehör
Eaton
052999 SVB-P3
ab € 8,41*
Zubehör
Eaton
093487 DE-T0
ab € 3,40*
Zubehör
Eaton
206916
ab € 2,50*
Zubehör
Eaton
050975 SVC-T3
ab € 15,75*
Zubehör
Eaton
205534
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
205548
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.