| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85841570 Herst.-Nr.: 32100 EAN/GTIN: 4250586100854 |
| |
|
| | |
| Presspistole f.480g Kartusche 32100 Spezialpresspistole für 480 gr. Kartusche BSS Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Metall | Griff klappbar: | nein | Max. Kartuschendurchmesser: | 28 mm | Max. Kartuschenlänge: | 22 mm | Volumen Kartusche: | 2000..2500 ml | PU-Schaum-Pistole: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 84,18* | € 107,48* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,87* | € 109,60* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 85,79* | € 110,74* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 90,92* | € 115,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 95,55* | € 121,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|