Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warmschrumpfteil schwarz 1203-1-GW24 PO-X BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Warmschrumpfteil bis 3:1 für Verzweigstellen T-Stück PO-X schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85864025
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     412-03008
EAN/GTIN:
     5022660635762
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
hellermanntyton schrumpfschlauch
schrumpfschlauch

Warmschrumpfteil schwarz 1203-1-GW24 PO-X BK

Einfaches Erstellen von 90° Abzweigungen in Kabelbäumen. Mechanischer Schutz für Verzweigstellen. Flachprofil: platzsparende Ausführung. Zulassung für Wehrtechnik. Optional mit werkseitig eingebrachten thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung und Zugentlastung. Wärmeschrumpfende Formteile für die Verwendung an elektrischen und elektronischen Kabelbäumen.
Weitere Informationen:
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
für 2-adrige Kabel und Leitungen
Durchmesser Schaft vor Schrumpf:
13,2 mm
Durchmesser Schaft nach Schrumpf:
6 mm
Gesamtlänge nach Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser Finger vor Schrumpf:
13,2 mm
Innendurchmesser Finger nach Schrumpf:
6 mm
Betriebstemperatur:
-75..150 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,95*
ab € 22,90*
€ 26,96*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 23,18*
€ 26,97*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 23,66*
€ 27,38*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 23,25*
€ 31,45*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 27,24*
€ 31,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
391-90010
ab € 171,91*
Zubehör
HellermannTyton
391-00110
ab € 190,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.