Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallverschraubung gerade AD 36, PG 29 15011128029


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA Verschraubung PG29 US- 5011128029 P29AD36 Messing vernickelt AD36mm PG-
FLEXA Verschraubung PG29 US- 5011128029 P29AD36 Messing vernickelt AD36mm PG-
Artikel-Nr.:
     3517B-85890017
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011128029
EAN/GTIN:
     4025113145871
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung

Metallverschraubung gerade AD 36, PG 29 15011128029

Metall-Sicherheitsverschraubung gerade US-P, IP 40 - IP 54 geeignet für Metallschutzschläuche FLEXAgraff-CU-AS / SPR-CU-AS / SPR-EDU-AS / FLEXAhightemp / FLEXAgraff-CU-AS / AIRflex-KUW-EDU (IP 54) PG Außengewinde, inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring, Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche Material: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C .
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
36 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40..54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 20,04965*
€ 23,58965*
21 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 23,9127*
€ 27,6027*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 24,6073*
€ 28,3773*
Lager 3517
25
Frei Haus
ab € 25,3512*
€ 29,4012*
4 Tage
7
1
€ 6,95*
ab € 37,61*
€ 58,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 29,4012*
€ 34,98743
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,3512*
€ 30,16793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 735,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.