| |
|
| Artikel-Nr.: 52L5J-122156 Herst.-Nr.: 15011128029 EAN/GTIN: 4025113145871 |
| |
|
| | |
| 15011128029 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm für Schlauch-Innendurchmesser 28,0mm: Typ: Metallverschraubung Bauart: gerade Bauform: mit Außengewinde Baugröße: feststehend Gewinde: PG29x1,588 Gewindelänge: Anschlussgewinde: 10,0mm Für Schlauch-Außendurchm.: 36,0mm Für Schlauch-Innendurchmesser: 28,0mm Innendurchmesser: 27,5mm Maße: Höhe: 40,0mm Schlüsselweite: SW43 / SW45 Temperaturbereich: Einsatzbereich: -40°C bis 250°C Schutzart: IP40 / IP54 Passend für: FLEXAgraff-CU-AS Werkstoff: Verschraubung: Messing (CuZn) vernickelt Hutmutter: Messing (CuZn) vernickelt Druckring: Messing (CuZn) O-Ring: Nitrilkautschuk (NBR) Innentülle/Endtülle: Messing (CuZn) Farbe: Farbton: silber Merkmale: - Hoher Staubschutz. - Kraftschlüssige Verbindung von Schlauch und Verschraubung. - Einwandfreie Erdung. - Abdeckung der Schlauchenden. - Inkl. Innentülle, Messing-Druckring (EMV) und O-Ring. - Gehäuse mit Sechskantschlüsselfläche. Mechanisch: -zugfest -vibrationsfest Übereinstimmende Angaben: Gerade Metall Verschraubungen, Kabelschutzschläuche |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, kabelverschraubung pg 29, FLEXA GmbH + Co KG, icotek GmbH, Kabelschutzschläuche, Metall Schutzschlauch-Verschraubungen, Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 20,04965* | € 23,58965* | | | | | 20 Tage | | | 25 | | € 5,90* | ab € 23,9127* | € 27,6027* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 24,6073* | € 28,3773* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 25,3512* | € 29,4012* | | | | Lager 52L5J | 3 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 37,61* | € 58,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 52L5J | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 52L5J | | Versand: Lager 52L5J | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|