Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 0,08-2,5/4qmm gr L/N 870-533


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-533 Anschlussblock Grau
Wago 870-533 Anschlussblock Grau
Wago 870-533 Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85901807
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-533
EAN/GTIN:
     4045454094485
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Doppelstockklemme 0,08-2,5/4qmm gr L/N 870-533

3-Leiter-Doppelstockklemme
Durchgangs-/Durchgangsklemme
L/N
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,10*
€ 2,56*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,11331*
€ 2,58331*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1548*
€ 2,6248*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,1651*
€ 2,6588*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,1846*
€ 2,6646*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 128,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.