Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreistockklemme 0,08-2,5/4qmm L/L/N 870-553


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 870-553 Anschlussblock 6 Grau
Wago 870-553 Anschlussblock 6 Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85901816
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     870-553
EAN/GTIN:
     4045454129040
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme grau
reihenklemmen wago

Dreistockklemme 0,08-2,5/4qmm L/L/N 870-553

Dreistockklemme
Durchgangs-/Durchgangs-/Durchgangsklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,11*
€ 2,58*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,12398*
€ 2,59398*
19 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,1662*
€ 2,6462*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,19*
€ 2,67*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,195*
€ 2,675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,0702
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 129,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,70*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-149
ab € 0,4091*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,98*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.