Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=5,2mm gr UK 2,5 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=5,2mm gr UK 2,5 N
Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=5,2mm gr UK 2,5 N
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85903831
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003347
EAN/GTIN:
     4017918099299
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau

Durchgangsklemme 0,2-4qmm B=5,2mm gr UK 2,5 N

Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 2, Querschnitt:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 5,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..1 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96789*
€ 1,25789*
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,985*
€ 1,275*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0003*
€ 1,2803*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,91*
€ 1,37*
2 Tage
313
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,456*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2028*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.