Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Universal-Klemme 2,5qmm UK2,5N grau mit Universalfuss b=5,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Phoenix Contact UK 2.5 N Anschlussblock Grau
Phoenix Contact UK 2.5 N Anschlussblock Grau
Artikel-Nr.:
     96KMA-WE242680241
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003347
EAN/GTIN:
     4017918099299
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
phoenix contact reihenklemme grau
Durchgangsklemme, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 24 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 2,5 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, Farbe: grau
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, Universal-Klemme
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,96789*
€ 1,25789*
Lager 96KMA
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,985*
€ 1,275*
21 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,0003*
€ 1,2803*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,91*
€ 1,37*
2 Tage
313
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,92*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 96KMA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,275*
€ 1,51725
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,215*
€ 1,44585
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,145*
€ 1,36255
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,985*
€ 1,17215
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 63,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 96KMA
Versand: Lager 96KMA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 550,00*
€ 4,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 96KMA
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3001022
ab € 0,3646*
Zubehör
Phoenix Contact
2303132
ab € 0,93*
Zubehör
Phoenix Contact
2303145
ab € 0,221*
Zubehör
Phoenix Contact
3000515
ab € 6,456*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0601292
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0801681
ab € 6,2028*
Zubehör
Phoenix Contact
1051003
ab € 0,408*
Zubehör
Phoenix Contact
0801733 schiene
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.