Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

EKLIPS-Band/Seilbf. CW50-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NIED Eklips-Band/Seilbf. CW50-3
NIED Eklips-Band/Seilbf. CW50-3
Artikel-Nr.:
     3517B-85914712
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     CW50-3
EAN/GTIN:
     4013339752980
Suchbegriffe:
Drahtseil
Stahldrahtseil
Stahlseil
drahtseil ø3mm

EKLIPS-Band/Seilbf. CW50-3

E-Klips, Stahlseil, mit 7 Litzen und jeweils 7 Drähten, für universelle Abhängung. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 50000 mm Seil-Ø : 3 mm Drahtseil Litzen : 7 Drähte : 7 Tragfähigkeit F : 1,9 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ummantelungswerkstoff:
ohne
Tragfähigkeit:
1900 N
Gewicht:
1,9 kg/100 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: drahtseil, niedax drahtseil
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,44*
€ 97,75*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,91*
€ 97,86*
Frei Haus
ab € 81,10*
€ 101,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 83,31*
€ 104,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 88,30*
€ 109,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,75*
€ 116,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,16*
€ 114,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,18*
€ 109,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,47*
€ 105,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,44*
€ 92,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.