| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85914712 Herst.-Nr.: CW50-3 EAN/GTIN: 4013339752980 |
| |
|
| | |
| EKLIPS-Band/Seilbf. CW50-3 E-Klips, Stahlseil, mit 7 Litzen und jeweils 7 Drähten, für universelle Abhängung. Abmessungen (ca. Maße) Länge L : 50000 mm Seil-Ø : 3 mm Drahtseil Litzen : 7 Drähte : 7 Tragfähigkeit F : 1,9 kN Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt Weitere Informationen: | | Außendurchmesser: | 3 mm | Anzahl der Einzeldrähte: | 7 | Werkstoff: | Stahl | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Ummantelungswerkstoff: | ohne | Tragfähigkeit: | 1900 N | Gewicht: | 1,9 kg/100 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,51* | € 97,75* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 77,95* | € 97,86* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 80,98* | € 101,61* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,48* | € 104,23* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 88,47* | € 109,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|