Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelstockklemme 0,08-2,5 20A gr/bl 280-533


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-533 Anschlussblock 4P
Wago 280-533 Anschlussblock 4P
Artikel-Nr.:
     3517B-85925252
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-533
EAN/GTIN:
     4044918501859
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago doppelstockklemme grau 280-675

Doppelstockklemme 0,08-2,5 20A gr/bl 280-533

Doppelstockklemme
Durchgangs-/Durchgangsklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau/blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen wago, reihenklemmen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,1696*
€ 1,4896*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,4406*
€ 1,8306*
19 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,85*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,484*
€ 1,884*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,5063*
€ 1,9238*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8306*
€ 2,17841
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,7206*
€ 2,04751
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4406*
€ 1,71431
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 91,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-141
ab € 0,1278*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,59*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,738*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,575*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-132/005-000
ab € 100,651*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-135/005-000/039-000
ab € 119,6605*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,2895*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,122*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-142/005-000/039-000
ab € 126,96925*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 139,38*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 137,5325*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-250/005-000/039-000
ab € 82,0085*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-341
ab € 0,2796*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.