Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaustutzen IP65 M 32x1,5 AKM 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hensel ASM 32 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Hensel ASM 32 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     3517B-85925505
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     3600212
EAN/GTIN:
     4012591772125
Suchbegriffe:
Anbaustutzen
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel

Anbaustutzen IP65 M 32x1,5 AKM 32

Anbau-Kabelstutzen für Vorprägungen M 32. Dichtbereich Ø 15-21 mm.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Sechskant Eckmaß:
39,7 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
15..21 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 2,85*
€ 3,67*
2 Tage
28
1
€ 5,90*
ab € 2,81*
€ 4,19*
1
€ 5,95*
ab € 2,84*
€ 4,23*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,92*
€ 4,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,93*
€ 4,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hensel
4012591772095
ab € 1,66*
Ähnlich
Hensel
AKM 25
ab € 2,19*
Ähnlich
Hensel
AKM 40
ab € 6,34*
Ähnlich
Hensel
AKM 50
ab € 12,86*
Ähnlich
Hensel
ASM 20
ab € 2,03*
Ähnlich
Hensel
4012591772200
ab € 19,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.