Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste 739-204


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 739-204 Anschlussblock 4P Grau
Wago 739-204 Anschlussblock 4P Grau
Wago 739-204 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-85929861
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     739-204
EAN/GTIN:
     4044918860840
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Klemmenleiste 739-204

Leiterplattenklemme
2,5 mm²
Rastermaß 7,5 mm
4-polig
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
15,8 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
4
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,92695*
€ 1,14695*
Lager 3517
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,98644*
€ 1,19644*
160
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02675*
€ 1,24675*
13 Tage
unbekannt
160
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,0669*
€ 1,3037*
18 Tage
nicht lagernd
160
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,2708*
€ 1,5008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 160 Stück
€ 1,19644*
€ 1,42376
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11644*
€ 1,32856
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98644*
€ 1,17386
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 160 Stück
Mindestbestellmenge: 160 Stück ( entspricht € 191,4304* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0191*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-321-1
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.