Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66 BK HG13-90-PG9


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85931343
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22211
EAN/GTIN:
     4031026304014
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Verschraubung PA66 BK HG13-90-PG9

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
90°-Winkel
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 36,66*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 28,76*
€ 37,95*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,15*
€ 38,06*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,76*
€ 38,95*
1
€ 3,90*
ab € 29,75*
€ 39,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 37,95*
€ 45,1605
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,33*
€ 44,4227
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,80*
€ 41,412
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,21*
€ 39,5199
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,60*
€ 38,794
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 28,76*
€ 34,2244
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,876* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.