Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Kunststoffverschraubung mit Außengewinde schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1670386
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     HG13-90-PG9-PA66-BK(10)
EAN/GTIN:
     4031026304014
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. 90°-Verschraubung mit Außengewinde.Erfüllt IP66. Farbe: schwarz, Ausführung: 90°-Winkel, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 10 mm, Gesamtlänge: 46 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...135 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 10,5 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 24 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Gewinde Gangzahl: 1, Nenndurchmesser: 13 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: PG9, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hellermann Tyton GmbH
Produkt Typ:
HG13-90-PG9-PA66-BK(10)
Ident Code:
166-22211
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 31,82*
€ 36,66*
1
€ 5,46*
ab € 28,76*
€ 37,95*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,15*
€ 38,06*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,76*
€ 38,95*
1
€ 3,90*
ab € 29,75*
€ 39,06*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,95*
€ 46,3505
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 38,37*
€ 45,6603
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 35,67*
€ 42,4473
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,12*
€ 40,6028
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,76*
€ 35,4144
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,976* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.