Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

90° Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, PA, IP66, schwarz, (L) 46 mm, 166-22211


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
90° Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, PA, IP66, schwarz, (L) 46 mm, 166-22211
90° Schlauchverschraubung, PG9, 13 mm, PA, IP66, schwarz, (L) 46 mm, 166-22211
Artikel-Nr.:
     4502-91F4608
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-22211
EAN/GTIN:
     4031026304014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Kunststoff-Schlauchverschraubungen Serie HelaGuard Typ HellermannTyton HG...90. 90° abgewinkelte Schnellverschraubung, sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle; Material: Polyamid 6.6 (PA66), Schutzart: IP 66, Farbe: schwarz, Betriebstemperatur: –50 bis +135 °C, Brandschutzeigenschaft: entspricht UL 94 V-2. Ausführung mit Pg-Gewinde Typ HG...90-PG. Technische Merkmale (Typ, Schlauchdurchmesser, Gewinde): HG13–90–PG9, 13 mm, Pg 9
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Gewindegröße:
PG9
Länge:
46 mm
Material:
PA
max. Temperatur:
135 °C
min. Temperatur:
-50 °C
Nennweite:
13 mm
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.6 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
Frei Haus
ab € 31,33*
€ 36,60*
1
€ 5,00*
ab € 28,80*
€ 38,15*
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 28,22*
€ 38,18*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 29,63*
€ 38,86*
1
€ 3,90*
ab € 29,64*
€ 38,98*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 36,60*
€ 43,554
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,45*
€ 42,1855
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,88*
€ 41,5072
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 31,33*
€ 37,2827
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,133* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 366,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.