Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtverschluss M25 für Kabelverschraubung, 54113030


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dichtverschluss M25 für Kabelverschraubung, 54113030
Dichtverschluss M25 für Kabelverschraubung, 54113030
Artikel-Nr.:
     4502-32P2703
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     54113030
EAN/GTIN:
     4044773336573
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Kabelverschraubung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Dichtverschluss M25
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kabelverschraubung
Höhe:
9.5 mm
Kopfdurchmesser:
17.2 mm
Material:
Chloropren-Gummi
max. Temperatur:
100 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Zubehörart:
Dichtverschluss M25
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, lapp kabel kabelverschraubung m25, blindstopfen, blindstopfen lapp kabel, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21244*
€ 0,28244*
15 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2235*
€ 0,2935*
Lager 4502
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,33*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,21*
€ 0,33*
3 Tage
132
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,21169*
€ 0,34169*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.