Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2
Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2
Artikel-Nr.:
     3517B-85942027
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919540000
EAN/GTIN:
     4032248555833
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..2,5 mm
Kabeldurchmesser:
3..3,7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,09133*
€ 0,12973*
23 Tage
nicht lagernd
320
€ 4,95*
ab € 0,0927*
€ 0,1315*
Lager 3517
320
€ 5,00*
ab € 0,09285*
€ 0,13175*
17 Tage
unbekannt
320
€ 6,99*
ab € 0,0931*
€ 0,1321*
320
€ 3,90*
ab € 0,09567*
€ 0,13577*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,13175*
€ 0,15678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,12425*
€ 0,14786
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,11825*
€ 0,14072
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,11095*
€ 0,13203
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,09285*
€ 0,11049
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 42,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.