Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2
Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2
Artikel-Nr.:
     6012C-85942027
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1919540000
EAN/GTIN:
     4032248555833
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer 12x4,6mm,weiß SF 3/12NEUTRAL WS V2

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kartenform
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..2,5 mm
Kabeldurchmesser:
3..3,7 mm
Länge:
12 mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
320
€ 7,90*
ab € 0,09083*
€ 0,12133*
22 Tage
nicht lagernd
320
€ 4,95*
ab € 0,0924*
€ 0,1229*
320
€ 5,46*
ab € 0,09245*
€ 0,12305*
19 Tage
unbekannt
320
€ 6,99*
ab € 0,0929*
€ 0,1234*
Lager 6012
320
€ 3,90*
ab € 0,09597*
€ 0,12667*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 320 Stück
€ 0,12667*
€ 0,15074
pro Stück
ab 640 Stück
€ 0,12547*
€ 0,14931
pro Stück
ab 1600 Stück
€ 0,11627*
€ 0,13836
pro Stück
ab 3200 Stück
€ 0,11157*
€ 0,13277
pro Stück
ab 6400 Stück
€ 0,10897*
€ 0,12967
pro Stück
ab 960000 Stück
€ 0,09597*
€ 0,1142
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 320 Stück
Mindestbestellmenge: 320 Stück ( entspricht € 40,5344* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.