Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung PPC 1,5/S-NS/1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupplung PPC 1,5/S-NS/1-L
Kupplung PPC 1,5/S-NS/1-L
Artikel-Nr.:
     3517B-85944719
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3213700
EAN/GTIN:
     4046356566124

Kupplung PPC 1,5/S-NS/1-L

COMBI-Kupplung, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 17,5 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage, Bemessungsquerschnitt: 1,5 mm², Querschnitt: 0,14 mm² - 1,5 mm², Montageart: NS 35/15, NS 35/7,5, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,14..1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Bemessungsstrom In:
17,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,3578*
€ 0,5078*
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3808*
€ 0,5408*
16 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4108*
€ 0,5769*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,412*
€ 0,582*
8 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4181*
€ 0,5881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5108*
€ 0,60785
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4308*
€ 0,51265
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3808*
€ 0,45315
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 27,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3213690
ab € 0,1324*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,202*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,259*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3212866
ab € 1,182*
Zubehör
Phoenix Contact
3212756
ab € 0,6428*
Zubehör
Phoenix Contact
3212769
ab € 0,6812*
Zubehör
Phoenix Contact
3212772
ab € 0,714*
Zubehör
Phoenix Contact
3212785
ab € 0,7468*
Zubehör
Phoenix Contact
3212798
ab € 0,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.