Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LF 40061 gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85945657
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LF4006107030
EAN/GTIN:
     4012740100069
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LF 40061 gr

Leitungsführungskanal mit Trennwand PVC LF 40x60mm steingrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit fester Trennwand, mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 40 x 60 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
57 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
1660 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 10,77*
€ 15,30*
1 Tag
5
€ 4,99*
ab € 15,51*
€ 21,91*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 15,92*
€ 22,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 16,06*
€ 22,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,45*
€ 23,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,19*
€ 26,4061
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,52*
€ 23,2288
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,06*
€ 19,1114
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 8,03* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
LF1501507030
ab € 1,39*
Ähnlich
Hager
LF2003508014
ab € 2,50*
Ähnlich
Hager
LF4004008014
ab € 3,54*
Ähnlich
Hager
LF4006007030
ab € 2,88*
Ähnlich
Hager
LF4006008014
ab € 7,16*
Ähnlich
Hager
LF6011007030
ab € 7,88*
Ähnlich
Hager
LF1501508014
ab € 0,758*
Ähnlich
Hager
LF2002008014
ab € 1,17*
Ähnlich
Hager
LF2003507030
ab € 1,96*
Ähnlich
Hager
LF3003007030
ab € 2,32*
Ähnlich
Hager
LF6009007030
ab € 10,885*
Ähnlich
Hager
LF2003607030
ab € 7,35*
Ähnlich
Hager
LF3004508014
ab € 10,71*
Ähnlich
Hager
LF3004507030
ab € 9,24*
Ähnlich
Hager
LF3006008014
ab € 14,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.