Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager LF2003508014 Kabelrinne Braun


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Hager LF2003508014 Kabelrinne Braun
Hager LF2003508014 Kabelrinne Braun
Artikel-Nr.:
     284WZ-104630
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     LF2003508014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm braun Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei EinMann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lateraler Abschnitt
440 mm²
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Produktfarbe
Braun
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Höhe
20 mm
Länge (m)
2 m
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
2
pro Meter
€ 9,80*
ab € 2,50*
€ 3,76*
4 Tage
316
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 3,30*
€ 4,92*
2 Tage
40
2
pro Meter
€ 4,99*
ab € 3,32*
€ 4,95*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 3,335*
€ 4,975*
2 Tage
102
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,43*
€ 5,10*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 3,76*
€ 4,47
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,49*
€ 4,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,42*
€ 4,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,50*
€ 2,98
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,50* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 7,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tehalit
LFF2003548014
ab € 3,35*
Zubehör
Tehalit
LFF2003588014
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.