Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder schwarz T50ROSEC4A-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Befestigungsbinder 200x4,6 mm, 2-teilig zur Kantenbefestigung, 1,0 - 3,0 mm, Aufnahme oben, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517B-85949246
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-00570
EAN/GTIN:
     4031026328874
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
Kabel-Organizer

Befestigungsbinder schwarz T50ROSEC4A-W

2-teiliger Kabelbinder mit EdgeClip, vormontiert. Der Kopf des Binders kann in optimale Bündelposition gebracht werden. Typ EC9, EC10, EC21 und EC22 für Bündeldurchmesser ab 1 mm. Für Kanten von 1 - 3 mm. Elemente aus der EdgeClip-Serie sind eine sehr gute Alternative überall dort, wo Lochbohrungen und Schweißbolzen nicht realisierbar und Kleber aufgrund höherer Temperaturen nicht einsetzbar sind.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,6 mm
Bandlänge:
200 mm
Banddicke:
1,2 mm
Bündeldurchmesser:
45..4 mm
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 0,349*
€ 0,419*
11 Tage
nicht lagernd
500
€ 7,90*
ab € 0,35115*
€ 0,42115*
500
Frei Haus
ab € 0,36312*
€ 0,43312*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,3869*
€ 0,4669*
21 Tage
nicht lagernd
500
€ 5,90*
ab € 0,4245*
€ 0,5145*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,419*
€ 0,49861
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,409*
€ 0,48671
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,349*
€ 0,41531
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 209,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 108,37*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 890,14*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 871,35*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,30*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 228,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,93*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-88002
ab € 262,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.