Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 9 MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schaltbild
Schaltbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85951234
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0252611530
EAN/GTIN:
     4032248005390
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C1-3WS/SW 9 MP

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1,5..4 mm
Kabeldurchmesser:
2,5..5 mm
Länge:
3 mm
Breite:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,03*
€ 0,047*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0342*
€ 0,0533*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0355*
€ 0,0551*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0366*
€ 0,0564*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0379*
€ 0,0582*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0551*
€ 0,06557
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 11,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2299*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901512
ab € 1,5786*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
ab € 2,151*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,171*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901678
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901699
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901739
ab € 19,936*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.