Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiter-Kabelmarkierer 9 weiss/schwarz MultiPack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2470025
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     CLIC1-3WS/SW9MP
EAN/GTIN:
     4032248005390
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 4,2 mm, Aufdruck: Ziffern, Typ: mittelwandig, Länge: 3 mm, Werkstoff: Kunststoff, Kabeldurchmesser: 2,5...5 mm, mit Textfeld: false, Aderdurchmesser: 1,5...4 mm, Transparent: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Weidmüller GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
CLIC1-3WS/SW9MP
Ident Code:
0252611530
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,24*
€ 8,82*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,88*
€ 9,72*
1
€ 5,00*
ab € 7,15*
€ 10,10*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 7,35*
€ 10,38*
Lager 6232
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 7,63*
€ 10,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,79*
€ 12,8401
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,76*
€ 12,8044
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,21*
€ 12,1499
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,11*
€ 10,8409
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,63*
€ 9,0797
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03815* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0532100000
ab € 0,2297*
Zubehör
Weidmüller
0572901749
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901506
ab € 1,6223*
Zubehör
Weidmüller
0572901509
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901512
ab € 1,6323*
Zubehör
Weidmüller
0572901745
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901650
ab € 2,1351*
Zubehör
Weidmüller
0572901656
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901658
ab € 2,131*
Zubehör
Weidmüller
0572901662
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901664
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901678
ab € 1,78086*
Zubehör
Weidmüller
0572901697
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901699
ab € 1,77086*
Zubehör
Weidmüller
0572901739
ab € 19,966*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.