Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x210mm,PVC WDK60210RW


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x210x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung 60x210x2000 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     3517B-85959995
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6191266
EAN/GTIN:
     4012196794478
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x210mm,PVC WDK60210RW

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
210 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
10030 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
2
€ 5,90*
ab € 13,97*
€ 19,39*
2
€ 5,95*
ab € 14,00*
€ 19,43*
4 Tage
168
2
€ 69,00*
ab € 14,96*
€ 20,71*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 15,195*
€ 21,025*
2
€ 3,90*
ab € 15,66*
€ 21,63*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 21,025*
€ 25,01975
pro Meter
ab 5 Meter
€ 19,865*
€ 23,63935
pro Meter
ab 10 Meter
€ 19,055*
€ 22,67545
pro Meter
ab 20 Meter
€ 18,375*
€ 21,86625
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,195*
€ 18,08205
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 42,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192386
ab € 18,77*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6193358
ab € 4,89*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192971
ab € 17,19*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,08*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6192084
ab € 16,63*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6194141
ab € 6,42*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023576
ab € 1,01998*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,86*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.