Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel TC5350


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-85970081
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCG009500R0042
EAN/GTIN:
     5414363059028
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter

Befestigungssockel TC5350

Die Kabelhalter zum Wiederöffnen ermöglichen durch die Außenrasterung des Halters eine geschützte Montage von empfindlichen Leitungen, Lichtwellenleitern-Leitungen etc. Der Kabelhalter ist in 6 bzw. 3 Rasterstufen auf die gewünschte Höhe einstellbar. Er kann sowohl angeklebt als auch angeschraubt werden. Zudem ist der Verschlussbügel mit einem elastischen Polyamidband unverlierbar mit dem Sockel verbunden.
Weitere Informationen:
Länge:
25 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
21,3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12,5 mm
Befestigungsart:
sonstige
Durchmesser Befestigungsloch:
4,3 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
850 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 52,24*
€ 66,37*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,56*
€ 66,49*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 53,67*
€ 68,02*
Frei Haus
ab € 53,84*
€ 68,36*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,47*
€ 72,66*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 66,37*
€ 78,9803
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,58*
€ 78,0402
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,17*
€ 72,7923
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,39*
€ 70,6741
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,24*
€ 62,1656
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5224* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.