| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-1691231 Herst.-Nr.: 7TCG009500R0042 EAN/GTIN: 5414363059028 |
| |
|
| | |
| Die Kabelhalter zum Wiederöffnen ermöglichen durch die Außenrasterung des Halters eine geschützte Montage von empfindlichen Leitungen, Lichtwellenleitern-Leitungen etc. Der Kabelhalter ist in 6 bzw. 3 Rasterstufen auf die gewünschte Höhe einstellbar. Er kann sowohl angeklebt als auch angeschraubt werden. Zudem ist der Verschlussbügel mit einem elastischen Polyamidband unverlierbar mit dem Sockel verbunden. Darüber hinaus sorgen die schaumbeschichtete Klebefolie aus synthetischem Polymer und die große Klebefläche für eine hohe Haftfähigkeit. Hierbei gleicht die geschäumte Klebefolie beim Andrücken des Sockels Unebenheiten auf der Montagefläche aus. Die leistungsstarken Kabelhalter vervollständigen die Produktpalette unserer zuverlässigen Premium-Kabelbinder und decken die am häufigsten angefragten Anwendungsmöglichkeiten im Kabelmanagement ab. Breite: 25 mm, Höhe: 21,3 mm, geeignet für Kabelbinderbreite bis: 12,5 mm, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Länge: 25 mm, Einsatztemperatur: -...- °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: sonstige, Durchmesser Befestigungsloch: 4,3 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | TC5350 | Ident Code: | 7TCG009500R0042 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 52,24* | € 66,37* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 51,56* | € 66,49* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 53,67* | € 68,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 53,84* | € 68,36* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 57,47* | € 72,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5367* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|